Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4944-2-5 4944-2-5 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4944 Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225287-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4944-2-5
EAN/GTIN:
     4042448016959
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Verlegeband tesafix® 4944

Weiß
(L x B) 10 m x 50 mm
Universell einsetzbar

Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe geeignet. Mit Gewebeträger.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesafix® 4944 · Temperatur (max.): +40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4944-2-5

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesafix® 4944
Typ (Hersteller-Typ):
4944-2-5
Temperatur (max.):
+40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,75*
ab € 2,59*
€ 3,07*
1
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 9,60*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 9,70*
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 9,96*
1
€ 3,50*
ab € 11,41*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.