Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 60100-0-0 60100-0-0 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 90 m x 50 mm 90 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225285-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60100-0-0
EAN/GTIN:
     4042448089809
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® Glasgewebeband 60100

Weiß
(L x B) 90 m x 50 mm
Selbstklebend,Hohe Reißfestigkeit

tesa® Glasfasergewebeband 60100 ist ein selbstklebendes, robustes und reißfestes Glasfasergitter. Das Produkt verfügt auch auf rauen Untergründen über eine hohe Klebkraft. Das Glasfasergewebeband ist mit einem flachen Träger ausgerüstet, der nicht stark aufträgt und so flache und saubere Klebkanten ohne Ausfransungen ermöglicht. Die hervorragende Produktausstattung gewährleistet eine rationelle und zeitsparende Verarbeitung in einem Arbeitsgang.
Es eignet sich besonders zum Verkleben von Fugen, z.B. von Rigipsplatten, Löchern und Rissen in Wänden und Decken. Es ist kein Auffüllen von Löchern bzw. Fugen mehr nötig. Nach der Verklebung auf sauberen, trockenen und staubfreien Flächen kann die Spachtelmasse sofort in das Band eingearbeitet werden. Durch die dünne Spachtelschicht ist eine schnelle Trocknung möglich. Danach kann die bearbeitete Stelle einfach übertapeziert werden. Es resultieren flache und ebene Untergründe zum einfachen Dekorieren.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 90 m · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Hohe Reißfestigkeit · Klebertyp: Acryl · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 90 m · Reißkraft: 49 N/10 mm · Typ (Hersteller-Typ): 60100-0-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
90 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
90 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Hohe Reißfestigkeit
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
60100-0-0
Reißkraft:
49 N/10 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 23,05*
Lager 102
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 23,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,51*
€ 26,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,06*
€ 26,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,83*
€ 23,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,96*
€ 20,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 90 Meter (ab € 0,19956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.