Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 4378-3-1 04378-00003-01 Kreppband tesa Easy Cover® 4378 Braun (L x B) 20 m x 1 m 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225278-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04378-00003-01
EAN/GTIN:
     4042448806147
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa Easy Cover® 4378 Auto Abdeckfolie

Braun
(L x B) 20 m x 1 m
Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig

3-in-1-Lösung für schnelles, großflächiges Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 120°C.
tesa Easy Cover® 4378 Auto ist eine vorkonfektionierte Abdeckmaske und besteht aus:
1. tesakrepp® 4309
2. Abdeckpapierschürze
3. HDPE-Abdeckfolie

Die wesentlichen Vorteile dieser Kombination ergeben sich aus ihren Bestandteilen: tesakrepp® 4309 ist ein schwach gekrepptes, extrem dehnbares und robustes Abdeckband mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 120°C. Es ist nassschlifffest und schnell und sauber entfernbar.
Das Abdeckpapier absorbiert an den Kanten perfekt Lack und Sprühnebel.
Die reißfeste Abdeckfolie garantiert gute Lackhaftung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie sofort an die Karrosserie. Es erfolgt kein Lackdurchschlag auf die geschützte Fläche.

Technische Daten:
Farbe: Braun · Inhalt: 20 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 1 m · Produktabmessung, Länge: 20 m · Reißkraft: 47 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® 4378 · Temperatur (max.): +120 °C · Trägermaterial: Papier · Typ (Hersteller-Typ): 4378-3-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
1 m
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Temperaturbeständig
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover® 4378
Typ (Hersteller-Typ):
4378-3-1
Trägermaterial:
Papier
Reißkraft:
47 N/10 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, kreppband tesa braun, abdeckband tesa, abdeckband 100mm, 4042448806147, tesa, 04378-00003-01, 4378-3-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 2,50*
ab € 6,65*
€ 7,51*
1
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 8,25*
24
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 8,77*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 10,71*
1
€ 3,50*
ab € 12,27*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,71
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4615* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.