Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidsatz 61teilig HSS-E Exact 70521 metrisch M3, M4, M5, M6, M8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225259-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70521
EAN/GTIN:
     4026558705217
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Premium Gewindeschneidsortimente M3 - M12

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindeschneidsatz · Material (Bohrer): HSS-E

Lieferumfang:
Handgewindebohrer DIN 352, M3 – M12, Vor-, Mittel-, Fertigschneider · Maschinengewindebohrer DIN 371-376, Form B, M3 – M12 · Schneideisen DIN 223, M3 – M12 · Führungen DIN 223, M3 – M12 · Schneideisenhalter GD DIN 225, 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14 · Verstellbare Windeisen DIN 1814, Gr. 1 und 2 · Handentgrater 12,4 mm · Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm · Gewindehandbuch · Werkzeughalter Gr. 2 · Bohrpaste 20 g · Gewindelehre · Schraubendreher.

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindeschneidzeug-satz, 4026558705217, Exact, 70521, GS61, Gewindeschneider
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 254,63*
Frei Haus
ab € 238,42*
€ 254,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 262,14*
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 269,21*
€ 8,50*
ab € 255,89*
€ 273,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.