Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, NiZn inkl. Akkus VOLTCRAFT Charge Manager CM410 Micro (AAA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225001-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1225001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Akkuladestation Charge Manager 410 + 4 Mignon Endurance-Akkus

Stromsparmodus
Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)
Umfangreiche Lade- und Pflegeprogramme
Inkl. 4 Mignon Endurance-Akkus 2300 mAh

Ein Ladegerät zur perfekten Pflege von Akkus in NiCd-, NiMH- und der innovativen NiZn-Technologie. Die Kombination aus Ladegerät, Diagnosestation mit Stromsparmodus und automatischer Erhaltungsladung kann auch in Kombination 4 Micro- oder Mignon-Akkus laden, entladen, testen und auffrischen. Dank der Refresh und Formier-Funktion können Sie müde Akkus wiederbeleben und die Lebensdauer Ihrer Akkus verlängern. Durch die echte Kapazitätsmessung ist es kein Problem, "schwache" Akkus zu erkennen oder zu selektieren. Außerdem bietet der Charge Manager 410 für NiCd- und NiMH-Akkus drei praxisgerechte Ladeströme und einen Entladestrom an, sowie für NiZn-Akkus eine automatische Lade- und Entladestromanpassung. Selbst vier veschiedene Ladestöme werden gleichzeitig abgearbeitet. Der Lade- und Entladevorgang erfolgt microcomputergesteuert, unabhängig vom Ladezustand des Akkus. Dank der einfachen Bedienung, sind die Einstellungen im Handumdrehen erledigt. Um Ressourcen zu sparen und Kosten zu senken, wechselt das Ladegerät automatisch in den Stromsparmodus, sobald alle Programme abgearbeitet sind. Dabei wird der Ladezustand der Akkus weiterhin überwacht und falls nötig, die Erhaltungsladung automatisch gestartet. Sie können den Charge Manager 410 auch über einen Kfz-Adapter (nicht im Lieferumfang) unterwegs betreiben.

Der Conrad energy Endurance Akku vereint die Effizienz und Umweltfreundlichkeit eines Akkus und die geringe Selbstentladung und Lagerfähigkeit einer Batterie. Dies bedeutet, dass der Akku nach einem Jahr Lagerung noch 85 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Somit ist er über einen längeren Zeitraum immer einsatzbereit und muss nicht erst geladen werden. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Akkus. Dank der hohen Leistungs- und Schnellladefähigkeit ermöglicht die Endurance auch einen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen. Auch die sofortige Einsatzbereitschaft nach dem Kauf ist ein großer Vorteil. Diese ist gegeben, da der Akku vorgeladen ist und sofort verwendet werden kann. Auf Dauer ist die Endurance nicht nur günstiger für Sie, sondern schont auch die Umwelt.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert · 5 Programme: Laden (Charge), Entladen (Discharge), Testen (Check), Zyklus (Cycle), Beleben (Alive) · Automatische Refresh/Formier-Funktion für "müde" Akkus · Einzelschachtüberwachung · Für NiCd, NiMH sind 3 Ladeströme 500 mA, 750 mA, 1000 mA einstellbar und ein Entladestrom, bei NiZn automatisch · Minus-Delta-U Abschaltung · Minus-Delta-T Abschaltung · Zahlreiche Schutzfunktionen · Erhaltungsladung · LC-Display zur Anzeige aller Parameter · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Verpolschutz · Stromsparmodus · Gleichzeitig bis zu 1 A Ladestrom pro Schacht

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,12 V/DC · Entlade-Strom: 250 mA · Gewicht: 230 g · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Akkuerkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Kfz-Betrieb (12 V),Ladestrom einstellbar,Minus-Delta-T Abschaltung,Minus-Delta-U Abschaltung · Ladestrom max. pro Schacht: 1000 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiCd,NiMH,NiZn · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 130 Min.

Lieferumfang:
CM 410 · 4 Mignon NiMH-Akku · Netzteil · Bedienungsanleitung

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 47,44*
1 Tag
591
€ 4,00*
ab € 39,33*
€ 48,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,44*
€ 56,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 42,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,30*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,34*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1608*
Sonstiges
Conrad Electronic
251010
ab € 10,00*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,09*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,00*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,27*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,32*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.