Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 43679 Maschinengewindebohrer-Set 14teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 371, DIN 376 HSS-E 35° RSP 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224952-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43679
EAN/GTIN:
     4026558436791
Suchbegriffe:
4026558436791
Exact
43679
Mutterbohrer
Maschinengewinde- und Spiralbohrer Set

Zum Schneiden von Innengewinden. 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 371,DIN 376 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS-E · Material-Eigenschaft: vaporisiert

Lieferumfang:
Maschinengewindebohrer: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · Kernlochbohrer: 2,5/3,3/4,2/5/6,8/8,5/10,2 mm

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.