Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eventus 40626 Gewindeeinsatz Mf20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224669-BP
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     40626
EAN/GTIN:
     4026558406268
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m20x1,5
gewindereparatur-einsatz m20
Gewindeeinsätze

Standardausführung / Aus rostfreiem Stahl / Frei durchlaufend · Zur Gewindepanzerung von Werkstoffen geringer Scherfestigkeit, z.B. Aluminium- oder Magnesium-Legierungen sowie zur Gewindereparatur abgenutzter oder beschädigter Gewinde.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: Mf20 · Produkt-Art: Gewindeeinsatz

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Eventus
Gewinde-Maß:
Mf20
Steigung:
1.5 mm
Produkt-Art:
Gewindeeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Eventus, 40626, gewindereparatur-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,06*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,31*
€ 63,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,06*
€ 54,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.