Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz Eventus 40505 M5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224613-BP
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     40505
EAN/GTIN:
     4026558405056
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindeeinsätze

Standardausführung / Aus rostfreiem Stahl / Frei durchlaufend · Zur Gewindepanzerung von Werkstoffen geringer Scherfestigkeit, z.B. Aluminium- oder Magnesium-Legierungen sowie zur Gewindereparatur abgenutzter oder beschädigter Gewinde.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindeeinsatz

Weitere Suchbegriffe: din 8140 m5, din 8140, Eventus, 40505, gewindereparatur-set
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 13,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,78*
€ 22,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.