Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eventus 40303 Gewindereparatursatz 14teilig M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224546-BP
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     40303
EAN/GTIN:
     4026558403038
Suchbegriffe:
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz
Gewindereparatur-Set 1

Anwendung
1. Beschädigtes Gewinde mit dem Spiralbohrer aufbohren
2. Mit dem Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch
schneiden
3. Die passenden Gewindeeinsätze in Gewinderichtung mit dem Eindrehwerkzeug
eindrehen
4. Das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen
mit dem Zapfenbrecher entfernen
Nach Beendigung der Arbeitsvorgänge ist durch die engen Toleranzen sowie
die Formung der Gewindeeinsätze ein Gewinde entstanden, welches oft besser
und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindereparatursatz · Material (Bohrer): HSS · Weitere technische Daten: Spiralbohrer-ø: 3.1 mm · Gewindebohrer-ø: 3.65 mm · Einbauwerkzeug-ø: 1.8 mm · Zapfenbrecher-ø: 2.1 mm

Lieferumfang:
1 Spiralbohrer · 1 Gewindebohrer · 1 Einbauwerkzeug · 1 Zapfenbrecher · 5 Gewindeeinsätze (5 Einsätze: Höhe = 1 x Ø · 5 Einsätze: Höhe = 1,5 x Ø, 5 Einsätze: Höhe = 2,5 x Ø).

Weitere Suchbegriffe: 4026558403038, Eventus, 40303, gewindereparatur-set
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,36*
€ 26,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,49*
€ 26,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.