Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz 14teilig Eventus 40301 M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224544-BP
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     40301
EAN/GTIN:
     4026558403014
Suchbegriffe:
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz
Gewindereparatur-Set 1

Anwendung
1. Beschädigtes Gewinde mit dem Spiralbohrer aufbohren
2. Mit dem Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch
schneiden
3. Die passenden Gewindeeinsätze in Gewinderichtung mit dem Eindrehwerkzeug
eindrehen
4. Das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen
mit dem Zapfenbrecher entfernen
Nach Beendigung der Arbeitsvorgänge ist durch die engen Toleranzen sowie
die Formung der Gewindeeinsätze ein Gewinde entstanden, welches oft besser
und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M2 · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindereparatursatz · Material (Bohrer): HSS · Weitere technische Daten: Spiralbohrer-ø: 2.1 mm · Gewindebohrer-ø: 2.52 mm · Einbauwerkzeug-ø: 1.1 mm · Zapfenbrecher-ø: 1 mm

Lieferumfang:
1 Spiralbohrer · 1 Gewindebohrer · 1 Einbauwerkzeug · 1 Zapfenbrecher · 5 Gewindeeinsätze (5 Einsätze: Höhe = 1 x Ø · 5 Einsätze: Höhe = 1,5 x Ø, 5 Einsätze: Höhe = 2,5 x Ø).

Weitere Suchbegriffe: 4026558403014, Eventus, 40301, gewindereparatur-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.