Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DS1052E Digital-Oszilloskop 50 MHz 2-Kanal 500 MSa/s 512 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122422-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DS1052E
EAN/GTIN:
     4016138544824
Suchbegriffe:
Oszilloskop
rigol oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Rigol DS1052E Digital-Oszilloskop 50 MHz 2-Kanal 500 MSa/s 512 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.

Digitale Oszilloskope DS1052E

1 GSa/s Realtime-Samplingrate
Integrierter 1 Mpts Speicher

Hochwertiges Zweikanal Digital-Oszilloskop mit umfangreicher Ausstattung zum absoluten Spitzenpreis. Das einfach zu bedienende Oszilloskop verfügt bei einer Bandbreite von 50 MHz über eine max. Samplingrate von 10 GSa/s und eine Realtime-Samplingrate von 1 GSa/s. Das Gerät ist mit einem Farbmonitor ausgestattet. Die klassischen Bedienelemente, die Auto-Set-Funktion, die Anzeige typischer Messwerte der Eingangssignale, sowie die umfangreichen OnScreen-Hilfefunktionen verkürzen die Einarbeitungszeit und vereinfachen die Bedienung. Diverse weitere Features machen dieses Oszilloskop zu einer echten preiswerten Alternative für Labor, Schule und Technik.

Ausstattung:
2-Kanal-Messung und externer Trigger · Trigger-Funktionen für spezielle Signale: Edge, Video, Pulse Width, Slope und Alternate · 64 k LC-Anzeige · USB-Host-, USB-, RS232, P/F Out-Schnittstelle · Mathe-Funktionen: +, -, x, FFT · Manuelle/Track oder automatische Maßeinheit · Integrierter Speicher für 10 Einstellungen und 10 Messungen.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): Farb-TFT · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 50 MHz · Bildschirm-Größe: 14.4 cm · Display-Typ/Auflösung: 320 x 234 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 300 V · Gewicht: 2.4 kg · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT I · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Produktabmessung, Breite: 303 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Samplingrate/Kanal: 500 MSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB,USB-Host,RS-232 · Spannungs-Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Speichertiefe/Kanal: 512 kpts · Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 10 V/div · Weitere technische Daten: Speicher: 10 Plätze intern für Messsignale oder Einstellungen; extern via USB: BMP, CSV, Messsignale, Einstellungen · Schnittstellen: USB, RS232, USB-HOST · Zeitbasisbereich: 5 ns - 50 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Tastköpfe (je 1:1/10:1) · Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 133 x 303 x 154 mm
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
303 mm
Display-Typ/Auflösung:
320 x 234 Pixel
Marke:
Rigol
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | USB-Host | RS-232
Messkategorie (LOV):
CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO)
Typ (Hersteller-Typ):
DS1052E
Bandbreite:
50 MHz
Speichertiefe/Kanal:
512 kpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
500 MSa/s
Bildschirm-Größe:
14.4 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
Farb-TFT
Spannungs-Versorgung (Details):
115 V/AC;230 V/AC
Zeitbasisbereich:
5 ns - 50 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
300 V
Vertikal-Ablenkung:
2 mV - 10 V/div
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Rigol, DS1052E, oszi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 452,34*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 385,42*
€ 452,35*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 599,46*
€ 685,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,35*
€ 538,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec
81021
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.