Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eventus 10745 Gewindeschneidsatz 48teilig HSS metrisch fein M3, M4, M5, M6, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1224180-BP
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     10745
EAN/GTIN:
     4026558107455
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz
Gewindeschneidsortiment Mf3 – Mf20

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20 · Gewindeart: metrisch fein · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindeschneidsatz · Material (Bohrer): HSS

Lieferumfang:
Handgewindebohrer (Vor-, Fertigschneider) I Hand Taps M3x0,35, M4x0,5, M5x0,5, M6x0,75 -
M8x1,0, M10x1,0, M12x1,5, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5 · Schneideisen Mf3, Mf4, Mf5, Mf6, Mf8, Mf10, Mf12, Mf14, Mf16, Mf18, Mf20 · Schneideisenhalter 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18 · Windeisen 1 + 3 · Führungen Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Weitere Suchbegriffe: 4026558107455, Eventus, 10745, STM 35F, Gewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.