Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
VOLTCRAFT® 632 FG Analoges 2-Kanal Oszilloskop mit Frequenzgenerator, Bandbreite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-122412-BP
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
GOS-632 FG
EAN/GTIN:
4016138520163
Suchbegriffe:
Oszilloskop
voltcraft oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
30 MHz Oszilloskop 632 FG
2 Kanal
30 MHz
Integrierter Funktionsgenerator
Hochwertiges Zweikanal-Oszilloskop mit integriertem Funktionsgenerator. Diese Kombination macht das 632 FG zur kompakten Mess-Station für Labor, Beruf, Service und Hobby. Die übersichtlichen und klar angeordneten Bedienelemente sorgen für ein einfaches und problemloses Arbeiten.
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 310 x 150 x 455 mm · Anstiegszeit: < 17.5 ns · Bandbreite: 0 (DC) - 30 MHz · Betriebsarten: K I und/oder K II , ±K II , XY-Darstellung · Bildschirm-Größe: 8 x 10 cm · Dehnung: 5x · 1 mV to 1 V/cm · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ/25 pF · Eingangs-Kopplung: DC/AC/GND · Eingangsspannungs-Bereich: 300 V (DC + Spitze AC) · Genauigkeit: ±3 % · Gewicht: 8 kg · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Kanal-Typ: 2 · Leistungsaufnahme (max.): 35 W · Triggerung: norm, auto, TV-V, TV- H · Vertikal-Ablenkung: 5 mV - 5 V/cm · Weitere technische Daten: Funktionsgenerator: Frequenzbereich 0,1 Hz - 1 MHz · Ausgangssignal Sinus, Rechteck, Dreieck · Zeitbasisbereich: 0.2 s - 20 ns/cm
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
... >
13 - Messtechnik
>
Messgeräte
>
Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
,
GOS-632 FG
,
632 FG
,
oszillograph
,
oszillograf
,
oszillo
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 381,86*
€ 424,37*
Lager 102
2 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 379,51*
€ 426,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,56*
€ 481,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec 81021 RG58-Messleitung BNC-Stecker auf BNC-Stecker , 1 m, Schwarz,
Testec
81021
ab € 6,15*
Sonstiges
Testec C3000 Tastkopf-Doppel-Set
Testec
C3000
ab € 32,50*
Sonstiges
Testec HVP-15HF Hochspannungstastkopf HVP-15HF Teilerverhältnis 1000 : 1, Bandbr
Testec
15000
ab € 152,27*
Sonstiges
Testec HZ22 50 Ω-Durchgangsabschluss für Messleitungen
Testec
HZ22
ab € 14,73*
Sonstiges
Testec LF 312 Modulartastkopf, Oszilloskop-Tastkopf Teilerverhältnis 1:1/10:1 15
Testec
10020
ab € 19,72*
Sonstiges
VOLTCRAFT ML-1 SW Messleitungshalter ML-1 SW (L x B x H) 280 x 85 x 32 mm Schwar
Voltcraft
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG