Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINBAU VOLTMETER 141-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122399-BP
Hersteller:  Suran Enda
Herst.-Nr.:  EPV141-R
EAN:  4016138477207
Suchbegriffe:
Voltmeter
Artikeltext: Programmierbares LED-Voltmeter EPV141-R Programmierbares Voltmeter Spannungseingang bis 500 V (wählbar zwischen AC, DC oder RMS). Ausstattung: Spannungsüberwachung über Relaisausgang Frontplattenmontage Aufsteckbare Anschlussklemmleiste für einfache Montage. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 77 x 34 x 70 mm Anzeige: 4stellige 7-Segment LED-Anzeige Einbaumaße: 70 x 29 mm Gewicht: 250 g Spannungs-Versorgung: 230 V/AC Stromaufnahme: 2 mA Toleranz: ± 1 % Typ (Hersteller-Typ): EPV141-R Zifferhöhe: 9 mm. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: EINBAU VOLTMETER 141-R
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 56,80*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG