Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10019 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223786-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     4026558100197
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer fertigschneider...
Eventus by Exact 10019 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.

EVENTUS Handgewindebohrer DIN 352 HSSG M8 Nr.3

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
Ausführung (Gewindebohrer): Fertigschneider · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Kernloch-Größe: 6.75 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 1.25 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Ausführung (Gewindebohrer):
Fertigschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M8
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
1.25 mm
Schaftvierkant:
4.9 mm
Kernloch-Größe:
6.75 mm
Gewinde-Länge:
22 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, regel gewindebohrer, 4026558100197, Eventus by Exact, 10019, 508-8718, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 4,38*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,40*
€ 8,95*
ab € 3,68*
€ 4,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.