Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 06392 Zentrierbohrer 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 06392 Zentrierbohrer 8 mm 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-1223764-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     06392
EAN/GTIN:
     4026558063928
Suchbegriffe:
4026558063928
Exact
06392
Führungsbohrer
Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Zentrierbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 8 mm · Material (Bohrer): HSS

Weitere Suchbegriffe: bohraufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.