Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 06391 Zentrierbohrer 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 06391 Zentrierbohrer 6 mm 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-1223763-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     06391
EAN/GTIN:
     4026558063911
Suchbegriffe:
4026558063911
Exact
06391
Führungsbohrer
Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Zentrierbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Material (Bohrer): HSS

Weitere Suchbegriffe: bohraufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.