Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 05976 Einschnittgewindebohrer metrisch fein Mf40 1.5 mm Rechtsschneidend HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223751-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05976
EAN/GTIN:
     4026558059761
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen

Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 16.5 mm · Gewinde-Maß: Mf40 · Gewindeart: metrisch fein · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Steigung: 1.5 mm · Weitere technische Daten: SW: 13 mm

Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m40x1,5, fein-gewindebohrer, feingewindebohrer 40x2, 4026558059761, Exact, 05976, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.