Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Extech MN16A-KIT Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122375-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MN16A-KIT
EAN/GTIN:
     4016138525472
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter-Kit MN16

Digital-Multimeter MN16
Durchgangstester CT20
Berührungsloser Spannungsprüfer DV20

Dieses praktische Set ist ideal für Elektriker im Außendienst geeignet. Das Digital-Multimeter MN16 ist mit seinen umfangreichen Messmöglichkeiten das Herzstück dieses Sets. Durch seine Standardmessfunktion, Temperatur-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen erfüllt dieses Multimeter jedes Kriterium in der Elektrowelt. Mit dem Durchgangstester CT20 können Kabel eindeutig identifiziert werden und mit dem berührungslosen Spannungsprüfer DV20 können Spannungen sicher optisch angezeigt werden.

Ausstattung:
Standardmessbereiche V, A, Ω, Diode, Durchgang · Frequenz- und Kapazitätsmessung · Temperaturmessung über K-Typ-Fühler · Autorange · Holdfunktion · Relative Mode · Automatische Abschaltung.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 7.8 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.8 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 225 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.2 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 5 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich Temperatur (Details): -20 bis +750 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Produkt-Art: Hand-Multimeter · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block; 4 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Typ (Hersteller-Typ): MN16A-KIT · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
DMM MN16 mit Zubehör · Durchgangstester mit Zubehör · Spannungsprüfer mit Batterien · Soft-Tasche CA900 · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 68 mm x 135 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
1c. Marke:
Extech
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
MN16A-KIT
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.2 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+750 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
AC-Innen-Widerstand:
7.8 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
7.8 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 5 MHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +750 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block; 4 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
225 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter extech, multimeter, multimeter digital, Extech, MN16A-KIT, Auto-Range, dmm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,89*
€ 49,28*
Lager 102
331
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 49,29*
€ 3,50*
ab € 46,55*
€ 51,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
122376
ab € 27,65*
Sonstiges
Voltcraft
122377
ab € 62,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.