Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 05873 Kombigewindebohrer metrisch M6 1 mm Rechtsschneidend HSS-E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223729-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05873
EAN/GTIN:
     4026558058733
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m6
gewindebohrer-bit
SGE-Bit® Kombigewindebohrer

Zum Kernlochbohren, Gewinden und Entgraten in 1 Arbeitsgang.

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 12 mm · Gewinde-Maß: M6 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Kombigewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Steigung: 1 mm

Weitere Suchbegriffe: 4026558058733, Exact, 05873, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.