Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidsatz 35teilig HSS Exact 05182 UNC 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223699-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05182
EAN/GTIN:
     4026558051826
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz
Premium Gewindeschneidsortiment UNC 1/4" - 1"

Technische Daten:
Gewinde-Maß: 1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",5/8",3/4",7/8",1" · Gewindeart: UNC · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindeschneidsatz · Material (Bohrer): HSS

Lieferumfang:
Handgewindebohrer und Schneideisen: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1” · Schneideisenhalter: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 - 55x22 · Verstellbare Windeisen: Gr. 2 + 4.

Weitere Suchbegriffe: 4026558051826, Exact, 05182, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,69*
€ 864,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,63*
€ 725,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.