Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindebohrerverlängerung Exact 05018 DIN 377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223659-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05018
EAN/GTIN:
     4026558050188
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer-verlängerung
Gewindebohrerverlängerung DIN 377

Zur Verlängerung von Handgewindebohrern · DIN 377 • Innen- und Außenvierkant • Ausführung gehärtet und geschliffen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 377 · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindebohrerverlängerung · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Weitere technische Daten: Gewinde metrisch: M22 - M26 · Gewinde BSW: 7/8" - 15/16" · Gewinde G BSP: 5/8"

Weitere Suchbegriffe: 4026558050188, Exact, 05018
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 18,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 22,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.