Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindebohrerverlängerung Exact 05013 DIN 377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223654-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05013
EAN/GTIN:
     4026558050133
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer-verlängerung
Gewindebohrerverlängerung DIN 377

Zur Verlängerung von Handgewindebohrern · DIN 377 • Innen- und Außenvierkant • Ausführung gehärtet und geschliffen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 377 · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindebohrerverlängerung · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Weitere technische Daten: Gewinde metrisch: M13 - M16 · Gewinde BSW: 9/16 - 5/8" · Gewinde G BSP: 1/4 - 3/8"

Weitere Suchbegriffe: 4026558050133, Exact, 05013
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 9,77*
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 10,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.