Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindebohrerverlängerung M12, 1/2" Exact 05011 DIN 377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223652-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05011
EAN/GTIN:
     4026558050119
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer-verlängerung
Gewindebohrerverlängerung DIN 377

Zur Verlängerung von Handgewindebohrern · DIN 377 • Innen- und Außenvierkant • Ausführung gehärtet und geschliffen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 377 · Gewinde-Maß: M12,1/2" · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindebohrerverlängerung · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Weitere technische Daten: Gewinde BSW: 1/2"

Weitere Suchbegriffe: 4026558050119, Exact, 05011
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 8,44*
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 8,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.