Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINBAUMESSGERÄT DPM48/2000 SN13


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122353-BP
Hersteller:  GMW
Herst.-Nr.:  DPM48/2000 SN13
EAN:  4016138477009
Suchbegriffe:
Einbaumessgeräte
Artikeltext: Digital-Panel-Meter DPM 48/2000 SN 13 Universell einsetzbares LED-Einbaumessgerät zur Messung von Gleichspannung bis 300 V (unterteilt in 10 Bereiche) Gleichstrom bis 200 mA (8 Bereiche). Die Messbereiche und der Dezimalpunkt wird über Jumper auf der Rückseite eingestellt. Ausstattung: Anschluss über Schraubklemmstecker Rote 7-Segment LED Anzeige. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 96 x 48 x 50 mm Anzeige-Bereich: 1999 Messbereich(e): 0,2 - 300 V/DC oder 1 - 300 mA/DC Schutzart: IP 54 (Front) Spannungs-Versorgung: 19 - 48 V/DC, 24 - 230 V/AC Toleranz: ± 0.2 % + 1Digit Typ (Hersteller-Typ): DPM48/2000 SN13 Zifferhöhe: 13 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Einbauinstrumente
Weitere Suchbegriffe: EINBAUMESSGERÄT DPM48/2000 SN13
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 229,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG