Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 03448 Kombigewindebohrer-Set 7teilig metrisch Rechtsschneidend HSS-E 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223135-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03448
EAN/GTIN:
     4026558034485
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Kombigewindebohrer Set

Kernlochbohren und Gewindeschneiden in 1 Arbeitsgang · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Kombigewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS-E

Lieferumfang:
Kombigewindebohrer: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12.

Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3, gewindebohrer satz, 4026558034485, Exact, 03448, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 136,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 143,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.