Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 03412 Maschinenmuttergewindebohrer TR Tr30 6 mm Rechtsschneidend DIN 103 HSS-E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223123-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03412
EAN/GTIN:
     4026558034126
Suchbegriffe:
4026558034126
Exact
03412
Trapezgewindebohrer
Maschinenmuttergewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. DIN 103 für metrisches ISO-Trapez-Gewinde, Toleranz 7H.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 103 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 174 mm · Gewinde-Maß: Tr30 · Gewindeart: TR · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinenmuttergewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 18 mm · Steigung: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Mutterbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.