Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 03408 Maschinenmuttergewindebohrer TR Tr22 5 mm Rechtsschneidend DIN 103 HSS-E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223119-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03408
EAN/GTIN:
     4026558034089
Suchbegriffe:
4026558034089
Exact
03408
Trapezgewindebohrer
Maschinenmuttergewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. DIN 103 für metrisches ISO-Trapez-Gewinde, Toleranz 7H.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 103 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 145 mm · Gewinde-Maß: Tr22 · Gewindeart: TR · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinenmuttergewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 13 mm · Steigung: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Mutterbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.