Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 03393 Maschinenmuttergewindebohrer metrisch M24 3 mm Rechtsschneidend DIN 357 HSS-E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223112-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03393
EAN/GTIN:
     4026558033938
Suchbegriffe:
4026558033938
Exact
03393
Mutterbohrer
Maschinenmuttergewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden · Toleranz 6H.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 357 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 80 mm · Gewinde-Maß: M24 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinenmuttergewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 14.5 mm · Steigung: 3 mm

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.