Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 03382 Maschinenmuttergewindebohrer metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 357 HSS-E 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223101-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03382
EAN/GTIN:
     4026558033822
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer
Maschinenmuttergewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden · Toleranz 6H.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 357 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 25 mm · Gewinde-Maß: M4 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinenmuttergewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 2.1 mm · Steigung: 0.7 mm

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m4x0,75, 4026558033822, Exact, 03382, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
3
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 9,97*
1
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 10,67*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 14,69*
3 Tage
9
1
€ 5,00*
ab € 14,39*
€ 16,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.