Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALMULTIMETER EX320


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122310-BP
Hersteller:  Extech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138397291
Artikeltext: Digital-Multimeter EX-320 Automatische Bereichswahl Max-Data Hold Automatische Abschaltung Die EX-320 ist ein kompaktes Multimeter mit berührungsloser Spannungsprüfung (NCV). So können Kabel und Leitungen auf Spannungsführung geprüft werden. Daher ideal für Elektriker und ähnliche Anwendungen geeignet. Ausstattung: Standardmessbereiche V, A, ?, Diode, Durchgang Berührungslose Spannungsmessung (NCV). Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 76 x 147 x 42 mm Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 2000 Counts Grund-Genauigkeit: ± 0.5 % Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Gleichspannung: 0.1 mV - 600 V Messbereich Gleichstrom: 0.1 µA - 10 A Messbereich Wechselspannung: 0.1 mV - 600 V Messbereich Wechselstrom: 0.1 µA - 10 A Messbereich Widerstand: 0 ? - 20 M? Spannungs-Versorgung: 2 x 1.5V (Typ AAA) Weitere technische Daten: Messbereich Kontaktlose Spannungsprüfung 100 - 600 V/AC Überspannungskategorie: CAT III 600V, CAT II 1000V. Lieferumfang: Messleitungen Schutzholster 2 Micro-Batterien (Typ AAA) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Messleitungen Schutzholster 2 Micro-Batterien (Typ AAA) Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Multimeter
Weitere Suchbegriffe: DIGITALMULTIMETER EX320
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 34,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 90 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG