Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 03335 Maschinengewindebohrer metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B-AZ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223091-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03335
EAN/GTIN:
     4026558033358
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Für kurzspanende Werkstoffe. Form B-AZ = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen für Durchgangslöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B-AZ · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 6.2 mm · Steigung: 1.25 mm

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, 4026558033358, Exact, 03335, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
4
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 7,61*
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 8,41*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 13,22*
1
€ 5,00*
ab € 13,66*
€ 15,59*
1
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.