Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALMULTIMETER EX-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122308-BP
Hersteller:  Extech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138397031
Artikeltext: Digital Multimeter EX-410 Manuelle Bereichswahl Das EX-410 ist ein robustes und verlässliches Multimeter. Ein preisgünstiges Messgerät mit zuschaltbarer Anzeigenbeleuchtung und manueller Bereichswahl. Ausstattung: Standardmessbereiche V, A, ?, Diode, Durchgang, Hold Manuelle Bereichswahl (Manual Range) Temperaturmessung über K-Typ-Fühler Warnung bei falschem Anschluss der Messleitungen. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 81 x 187 x 50 mm Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 2000 Counts Grund-Genauigkeit: ± 0.5 % Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Gleichspannung: 0.1mV - 1000 V Messbereich Gleichstrom: 0.1 µA - 20 A Messbereich Temperatur: -20 bis +750 °C Messbereich Wechselspannung: 0.1 mV - 750 V Messbereich Wechselstrom: 0.1 mA - 20 A Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 20 M? Spannungs-Versorgung: 9 V/DC Überspannungskategorie: CAT II 1000 V/CAT III 600V. Lieferumfang: Messleitungen Hängeband Schutzholster mit Messleitungshalter Drahtthermofühler 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Messleitungen Hängeband Schutzholster mit Messleitungshalter Drahtthermofühler 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Multimeter
Weitere Suchbegriffe: DIGITALMULTIMETER EX-410
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 39,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG