Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 03040 Maschinengewindebohrer UNC 1" 8 mm Rechtsschneidend DIN 2183 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1223007-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     03040
EAN/GTIN:
     4026558030401
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · Toleranz 2B.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 2183 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 45 mm · Gewinde-Maß: 1" · Gewindeart: UNC · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 16 mm · Steigung: 8 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: 4026558030401, Exact, 03040, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.