Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02767 Maschinengewindebohrer G (BSP) 1" 11 mm Rechtsschneidend DIN 5156 HSS-E 35° RSP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222997-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02767
EAN/GTIN:
     4026558027678
Suchbegriffe:
4026558027678
Exact
02767
Mutterbohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. 35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 5156 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 36 mm · Gewinde-Maß: 1" · Gewindeart: G (BSP) · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 20 mm · Steigung: 11 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.