Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02760 Maschinengewindebohrer G (BSP) 1/8" 28 mm Rechtsschneidend DIN 5156 HSS-E 35° RSP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222990-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02760
EAN/GTIN:
     4026558027609
Suchbegriffe:
4026558027609
Exact
02760
Mutterbohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. 35° RSP = 2-3 Gang Anschnitt, 35° Rechtsspirale, für Sacklöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 5156 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 20 mm · Gewinde-Maß: 1/8" · Gewindeart: G (BSP) · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 6.2 mm · Steigung: 28 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.