Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02728 Maschinengewindebohrer G (BSP) 1" 11 mm Rechtsschneidend DIN 5156 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222973-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02728
EAN/GTIN:
     4026558027289
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
g-gewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 5156 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 36 mm · Gewinde-Maß: 1" · Gewindeart: G (BSP) · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 20 mm · Steigung: 11 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: 4026558027289, Exact, 02728, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 38,75*
€ 43,50*
10 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 38,26*
€ 44,39*
€ 4,95*
ab € 39,99*
€ 44,89*
€ 5,00*
ab € 46,73*
€ 52,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 116,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.