Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02724 Maschinengewindebohrer G (BSP) 1/2" 14 mm Rechtsschneidend DIN 5156 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222969-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02724
EAN/GTIN:
     4026558027241
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
g-gewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 5156 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 25 mm · Gewinde-Maß: 1/2" · Gewindeart: G (BSP) · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 12 mm · Steigung: 14 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: 4026558027241, Exact, 02724, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
2
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 20,71*
1
€ 4,75*
ab € 18,11*
€ 20,93*
1
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 21,97*
1
€ 5,00*
ab € 29,14*
€ 33,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 46,42*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.