Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02522 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf24 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222910-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02522
EAN/GTIN:
     4026558025223
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 374 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 28 mm · Gewinde-Maß: Mf24 · Gewindeart: metrisch fein · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 14.5 mm · Steigung: 1.5 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m24x1,5, fein-gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, 4026558025223, Exact, 02522, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 29,84*
€ 34,04*
9 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 34,18*
€ 4,95*
ab € 30,60*
€ 34,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 51,63*
€ 5,00*
ab € 47,35*
€ 52,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.