Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02512 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf18 1 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222900-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02512
EAN/GTIN:
     4026558025124
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Form B = 4-5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 374 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: Mf18 · Gewindeart: metrisch fein · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 11 mm · Steigung: 1 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m18x1, fein-gewindebohrer, feingewindebohrer 18x1, 4026558025124, Exact, 02512, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
2
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 21,25*
1
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 22,50*
1
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 33,96*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 38,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.