Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02320 Maschinengewindebohrer metrisch M20 2.5 mm Linksschneidend DIN 376 HSS-E Form C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222825-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02320
EAN/GTIN:
     4026558023205
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links-gewindebohrer m20x1,5
links-gewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form C · DIN-Norm: DIN 376 · Drehrichtung Gewinde: Linksschneidend · Gewinde-Länge: 34 mm · Gewinde-Maß: M20 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 12 mm · Steigung: 2.5 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer din 371, 4026558023205, Exact, 02320, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.