Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02207 Maschinengewindebohrer metrisch M2.3 0.4 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222791-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02207
EAN/GTIN:
     4026558022079
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Für kurzspanende Werkstoffe. Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form C · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M2.3 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 2.1 mm · Steigung: 0.4 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: 4026558022079, Exact, 02207, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.