Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02206 Maschinengewindebohrer metrisch M2.2 0.45 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222790-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02206
EAN/GTIN:
     4026558022062
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer
Maschinengewindebohrer

Zum Schneiden von Innengewinden. Für kurzspanende Werkstoffe. Form C = 2-3 Gang Anschnitt für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form C · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M2.2 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 2.1 mm · Steigung: 0.45 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: 4026558022062, Exact, 02206, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.