Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02072 Einschnittgewindebohrer metrisch fein Mf8 0.75 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS-E Form D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222771-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02072
EAN/GTIN:
     4026558020723
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer

Für Hand- und Maschinengebrauch. Form D = Kurze Ausführung für Durchgangslöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form D · DIN-Norm: DIN 2181 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 19 mm · Gewinde-Maß: Mf8 · Gewindeart: metrisch fein · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 0.75 mm

Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8, fein-gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, 4026558020723, Exact, 02072, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.