Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02071 Einschnittgewindebohrer metrisch fein Mf6 0.75 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS-E Form D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222770-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02071
EAN/GTIN:
     4026558020716
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Einschnittgewindebohrer

Für Hand- und Maschinengebrauch. Form D = Kurze Ausführung für Durchgangslöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form D · DIN-Norm: DIN 2181 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 14 mm · Gewinde-Maß: Mf6 · Gewindeart: metrisch fein · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 0.75 mm

Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m6x0,75, fein-gewindebohrer, feingewindebohrer m6, 4026558020716, Exact, 02071, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.