Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02042 Einschnittgewindebohrer NPT 1/8" 27 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222754-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02042
EAN/GTIN:
     4026558020426
Suchbegriffe:
NPT-Gewindebohrer
npt-gewindebohrer 1/8
npt-gewindebohrer
Einschnittgewindebohrer

Für Hand- und Maschinengebrauch. Form D = Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher · Kegel 1:16.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 20 mm · Gewinde-Maß: 1/8" · Gewindeart: NPT · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer · Material (Bohrer): HSS · Schaftvierkant: 5.5 mm · Steigung: 27 mm

Weitere Suchbegriffe: 4026558020426, Exact, 02042, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.