Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 02023 Einschnittgewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222744-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02023
EAN/GTIN:
     4026558020235
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel-gewindebohrer
Einschnittgewindebohrer

Für Hand- und Maschinengebrauch. Form B = Mit Schälanschnitt, 5-Gang Anschnitt für Durchgangslöcher · Toleranz 6H.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 16 mm · Gewinde-Maß: M5 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Schaftvierkant: 4.2 mm · Steigung: 0.8 mm

Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, 4026558020235, Exact, 02023, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 2,82*
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,31*
1
€ 5,00*
ab € 4,11*
€ 5,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.