Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPANNUNGSPRÜFER CA 740


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122272-BP
Hersteller:  Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:  C.A 740
EAN:  4016138476439
Artikeltext: Spannungsprüfer C.A 740 Entspricht IEC 61243-3 bzw. VDE 0682 Teil 401 Der Spannungsprüfer eignet sich für alle Messarten an Anschlussleisten in Schaltanlagen oder Steckdosen. Durch seine schmale Bauweise und Bedienungsfreundlichkeit wird eine sichere und optimale Handhabung gewährleistet. Das Gerät lässt sich problemlos mit Handschuhen bedienen. Ausstattung: Spannungsprüfung AC/DC Polaritätsanzeige Autom. AC/DC-Erkennung Autom. Ein- und Ausschaltung.. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 64 x 163 x 40 mm Anzeige: LED Arbeitstemperatur: -10 bis +55 °C Frequenzbereich: DC/50 - 60 Hz Gewicht: 150 g Innen-Widerstand: 390 k? Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Spannung: 12 - 690 V/AC/DC Schutzart: IP65 Spannungs-Versorgung: 9 V Blockbatterie Stromaufnahme: 3 mA Überspannungskategorie: CAT III 600V. Lieferumfang: Batterie 1 Messleitung 1 Prüfspitze Handschlaufe.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Batterie 1 Messleitung 1 Prüfspitze Handschlaufe. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, SPANNUNGSPRÜFER CA 740
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 31,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG