Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01744 Handgewindebohrer-Set 3teilig TR Tr28 5 mm Rechtsschneidend DIN 103 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222705-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01744
EAN/GTIN:
     4026558017440
Suchbegriffe:
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
trapez-gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer Satz DIN 103 HSS Tr28x5

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 103 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 110 mm · Gewinde-Maß: Tr28 · Gewindeart: TR · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Kernloch-Größe: 23.25 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schaftvierkant: 18 mm · Steigung: 5 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-. Mittel- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: 4026558017440, Exact, 01744, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,48*
€ 483,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.