Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 01720 Handgewindebohrer-Set 3teilig TR Tr16 4 mm Rechtsschneidend DIN 103 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1222681-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     01720
EAN/GTIN:
     4026558017204
Suchbegriffe:
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
trapez-gewindebohrer tr16
trapez-gewindebohrer
EXACT Handgewindebohrer Satz DIN 103 HSS Tr16x4

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 103 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 80 mm · Gewinde-Maß: Tr16 · Gewindeart: TR · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Kernloch-Größe: 12.25 mm · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Schaftvierkant: 9 mm · Steigung: 4 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-. Mittel- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: 4026558017204, Exact, 01720, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.